Beli pick up tool di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Nail Type Pickup Tool With Magnet (Alat Pengambil Magnetik)Deskripsi:I picked up, such as the parts that fell in a narrow space.atribut:
- Shaft Diameter (Ø mm): 5.8
- Tip Diameter (Ø mm): 15
- Material: Tip: magnet, shaft: iron core + PVC-coated, grip: Aluminium
- Overall Length (mm): 720
- Suction force (N [kgf]): About 0.5
- Shaft Length (mm): 650
- TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO Box End Wrench - Sunk Panel (Kunci Ring Sunk Panel) with
- TRUSCO Pick Up MagnetDeskripsi:-Extends the antenna to a difficult place to pick up and can pick up metal pieces with powerful magnetic force.-The direction of the magnet part can be changed freely.(TMHA-605F only)-Metal picking.atribut:
- Adhesion Strength: 10N
- Magnet Diameter: 11mm
- Purpose of Use: Metal picking.
- SATA Magnetic Pickup Tool (Alat Pengambil Magnetik)atribut:
- Dimensions (mm): 380
- ENGINEER Pick-Up Tool (Alat Pengambil)Deskripsi:-For ball-like parts that are difficult to grasp with tweezers, it can surely grasp them with the four pawls at the tip.atribut:
- Shaft Length: 313mm
- Total Length: 350mm
- KYOTO TOOL (KTC) Magnet HandDeskripsi:-Complicated movement has been made possible by employing a free shaft.-The magnet direction can be operated with the knob on the end of the grip.-Aid for maintenance.
- Kennedy Flexible Pick-Up ToolDeskripsi:4 prong steel retractable claw. Flexible steel stem with a spring loaded plunger to open and close jaws. Chrome plated and corrosion-resistant. Ideal for recovery of small objects.atribut:
- Material: Steel
- Special Features: Chrome plated Corrosion-resistant Spring loaded plunger
- WESTWARD Magnetic Pickup (Alat Pengambil Magnetik)atribut:
- Product Type: Magnetic Pickup
- UNSPSC: 27112109
- M&M Flex Pickup Tool (Alat Pengambil)Deskripsi:Catch firmly with 4 claws. Flexible type that can be bent freely.In a narrow/unreachable place.atribut:
- Overall Length (mm): 460
- BluePoint Pickup Tool (Obeng Cungkil)atribut:
- Size (lbs): 0.66
- Wipro Pick Up Tool (Alat Pengambil)atribut:
- Overall Length (inch): 20
- Magnetic Capacity (lbs): 5
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TRUSCO Magnetic Pick-Up ToolDeskripsi:-Flexible shaft freely bendable with a thin shaft type, you can pick up in a narrow place.-Adopts a strong neodymium magnet (permanent magnet) at the tip of the catch shaft.-For picking up work in a narrow space that cannot be reachable.atribut:
- Adhesion Strength: 10N
- Magnet Diameter: 13mm
- Total Length: 500mm
- Purpose of Use: For picking up work in a narrow space that cannot be reachable.
- TOLSEN Heavy Duty Aluminium Pick Up Tool (Alat Pengambil)Deskripsi:- Aluminum alloy tube- Ergonomic handle with safety lock- Non-slip rubber jaw to ensure a secure hold- High quality nylon plastic compponents- Packing: hang tagatribut:
- Tube Diameter (mm): 23.8
- Thickness (mm): 0.8
- Length (mm): 870
- TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- SHINWA Inspection MirrorDeskripsi:Inspection and observation of the inside and back of the machine can be performed. The angle of the mirror can be changed freely.
- ENGINEER Magnetic Pick-Up Tool (Obeng)Deskripsi:-The shaft is a flexible type that can be fixed in a free form.-For picking up work in a narrow space that cannot be reachable.atribut:
- Magnet Diameter: 7mm
- Purpose of Use: For picking up work in a narrow space that cannot be reachable.
- Kennedy Magnetic Telescopic Pick-Up Toolatribut:
- Size: 695mm
- KRISBOW Magnetic Pickup Tool (Alat Pengambil Magnetik)atribut:
- Capacity (lbs): 8
- Material: Stainless Steel
- Overall Length (inch): 6½ to 33
- Package Dimension L x W x H (cm): 7x3x5
Daftar Harga pick up tool Terbaru October 2026
| monotaro Nail Type Pickup Tool With Magnet (Alat Pengambil Magnetik) | Rp179.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring) | Rp52.900 |
| TRUSCO Pick Up Magnet | Rp179.900 |
| SATA Magnetic Pickup Tool (Alat Pengambil Magnetik) | Rp61.900 |
| ENGINEER Pick-Up Tool (Alat Pengambil) | Rp239.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Magnet Hand | Rp609.900 |
| Kennedy Flexible Pick-Up Tool | Rp139.900 |
| WESTWARD Magnetic Pickup (Alat Pengambil Magnetik) | Rp98.900 |
| M&M Flex Pickup Tool (Alat Pengambil) | Rp85.900 |
| BluePoint Pickup Tool (Obeng Cungkil) | Rp97.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/7zP103182287-1.jpg)
/65P101000221-7.jpg)

/pvP107494931-1.jpg)
/P102742259-2.jpg)
%20Magnet%20Hand/P102791741-1.jpg)

/2tP107705101-1.jpg)
/iaP110500658-1.jpg)
/duP108486498-1.jpg)
/oiP108535882-1.jpg)
/60P101000216-6.jpg)

/poP110003924-1.jpg)

/9iP101000342-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/SHINWA%20Inspection%20Mirror/ahP106570377-1.jpg)
/P102742268-2.jpg)

/asP104574388-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)